pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TF69331QL7 CONT.GR.14 450KW 3L,3R 220-240V50-60HZ - 3TF69331QL7

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 450 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 910 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209356399

Codice prodotto

SIE3TF69331QL7

Cod. produttore

3TF69331QL7

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

450 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

910 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

191 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

514.84916 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...240 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

820 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

3

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

690 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

230 mm

Altezza:

295 mm

Profondità:

237 mm

Contattore sottovuoto AC-3e 630 A

Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e 630 A, 335 kW / 400 V
  • AC-3 820 A, 450 kW / 400 V
  • Ue 690V
  • 3 poli
  • Uc: AC 220...240 V (50/60Hz)
  • Azionamento: convenzionale raddrizzatore a ponte integrato con contattore di commutazione 3TC44
  • Contattiausiliari: 3 NO + 3 NC
  • Circuito princ.: sbarra
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready

Vantaggi peril cliente:

  • Grande affidabilità di contatto
  • Durata di vita particolarmente lunga
  • Particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
  • Bancali di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità di montaggio
  • Disponibili in due grandezze costruttive, con comando in AC e DC e in un ampio campo di potenza
  • Collegamento tramite sbarre nel circuito principale
  • Molteplici accessori disponibili, come limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS