SIEMENS - SIE3TF68440CQ7 CONT.G.14 CA 4L,4R 380-460 50-60 HZ - 3TF68440CQ7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...460 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 355 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 700 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 168 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209044494
Codice prodotto
SIE3TF68440CQ7
Cod. produttore
3TF68440CQ7
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
380...460 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
355 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
700 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
168 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
389.814363999 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
380...460 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
630 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
610 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
230 mm
Altezza:
276 mm
Profondità:
237 mm
Contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A
Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in uno spazio compatto e una lunga durata di vita.
Dettagli tecnici:
- Correntenominale: 630 A
- Potenza nominale: 335 kW / 400 V
- Tensione di esercizio: Ue 690 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di comando: AC 380...460 V (50/60Hz)
- Azionamento: convenzionale
- Contatti ausiliari: 4 NO + 4 NC
- Collegamento nel circuito principale: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready: Sì
Vantaggi per il cliente:
- Alta affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga
- Particolarmente adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
- Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
- Disponibilità di molteplici accessori, come limitatori di sovratensione e calotte coprimorsetti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS