pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TF68331QL7 CONTATT.G14 CA 3L,3R 400VCA IMP.GRAVOSO - 3TF68331QL7

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 355 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 700 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209332393

Codice prodotto

SIE3TF68331QL7

Cod. produttore

3TF68331QL7

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

355 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

700 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

389.814363999 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...240 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

630 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

3

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

610 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

230 mm

Altezza:

276 mm

Profondità:

237 mm

Contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A

Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

Dettagli tecnici:

  • Corrente nominale: 630 A
  • Potenza: 335 kW / 400 V
  • Tensione di esercizio: Ue 690V
  • Configurazione: 3 poli
  • Tensione di comando: AC 220...240 V (50/60Hz)
  • Azionamento: convenzionale raddrizzatore a ponte integrato con contattore di commutazione 3TC44
  • Contatti ausiliari: 3 NO + 3 NC
  • Circuito principale: sbarra
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite

Vantaggi per il cliente:

  • I contattori sottovuoto 3TF6 offrono una durata di vita particolarmente lunga.
  • Particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
  • I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del montaggio.
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready.
  • Disponibili in due grandezze costruttive, con comando in AC e DC e in un ampio campo di potenza.
  • Possibilità di collegare gli apparecchi tramite sbarre.
  • Molteplici accessori disponibili, come limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS