pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TF68331QG7 CONT. GR.14 3L,3R 110-120V 50-60HZ - 3TF68331QG7

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 355 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 700 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 168 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209341944

Codice prodotto

SIE3TF68331QG7

Cod. produttore

3TF68331QG7

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

355 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

700 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

168 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

389.814363999 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...120 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

630 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

3

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

610 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

230 mm

Altezza:

276 mm

Profondità:

237 mm

Contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A

Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3 630 A
  • Potenza: 335 kW / 400 V
  • Tensione di esercizio: Ue 690 V
  • Poli: 3
  • Tensione di comando: Uc: AC 110...120 V (50/60 Hz)
  • Azionamento: convenzionale
  • Raddrizzatore: a ponte integrato
  • Contattore di commutazione: 3TC44
  • Contatti ausiliari: 3 NO + 3 NC
  • Circuito principale: sbarra
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Durata di vita particolarmente lunga.
  • Adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio.
  • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready.
  • Disponibile in due grandezze costruttive, con comando in AC e DC e in un ampio campo di potenza.
  • Collegamento possibile tramite sbarre nel circuito principale.
  • Molteplici accessori disponibili, come limitatori di sovratensione e calotte coprimorsetti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS