pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TF68331DF4 CONT.G.14 CA 3L,3R 110V CC - 3TF68331DF4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 355 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 700 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 168 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209135550

Codice prodotto

SIE3TF68331DF4

Cod. produttore

3TF68331DF4

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

355 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

700 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

168 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza di esercizio nominale NEMA:

530 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

630 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

3

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

610 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

230 mm

Altezza:

276 mm

Profondità:

237 mm

    Contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A

    Il contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in un formato compatto e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 335 kW / 400 V
    • Tensione nominale: Ue 690 V
    • Configurazione: 3 poli
    • Tensione di comando: Uc 110 V DC
    • Azionamento: convenzionale con resistenza addizionale montata
    • Contatti ausiliari: 3 NO + 3 NC
    • Collegamento in circuito principale: sbarra
    • Comando disponibile in AC e DC
    • Certificazioni: IEC, UL/CSA
    • Classificazione di efficienza: IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità e durata di vita particolarmente lunga
    • Particolarmente adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
    • Facilitato montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
    • Disponibilità di molteplici accessori per personalizzazione e ottimizzazione
    • Possibilità di collegamento tramite sbarre nel circuito principale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS