SIEMENS - SIE3TF68331DB4 CONTATT.G14 CA 3L,3R 24V CC - 3TF68331DB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 355 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 700 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 168 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209233867
Codice prodotto
SIE3TF68331DB4
Cod. produttore
3TF68331DB4
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
355 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
700 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
168 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
389.814363999 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
630 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
610 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
230 mm
Altezza:
276 mm
Profondità:
237 mm
Contattore sottovuoto AC-3e/AC-3 630 A
Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 630 A
- Potenza: 335 kW / 400 V
- Tensione di esercizio: Ue 690 V
- Configurazione: 3 poli
- Tensione di comando: Uc: DC 24 V
- Azione: convenzionale con resistenza addizionale montata con contattore di commutazione 3TC4417-4A
- Avvolgimento di risparmio: in DC
- Contatti ausiliari: 3 NO + 3 NC
- Attacco circuito primario: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
Vantaggi per il cliente:
- Elevata affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga
- Particolarmente adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile in due grandezze costruttive, con comando in AC e DC e in un ampio campo di potenza
- Possibilità di collegamento tramite sbarre nel circuito principale
- Molteplici accessori disponibili, come limitatori di sovratensione e calotte coprimorsetti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS