pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC78140EB CONTATT.BIPOL.CC 4L,4R 24VCC - 3TC78140EB

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 140 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209158863

Codice prodotto

SIE3TC78140EB

Cod. produttore

3TC78140EB

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:

140 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Adatto per installazione in serie:

contattore, DC-3/DC-5, 400 A, a 2 poli, DC 24 V, contatti ausiliari: 4 NO + 4 NC, sbarra di collegamento Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli. I contattori DC 3TC convincono per la grande potenza in forma costruttiva compatta elelevata affidabilità di contatto. Essi si contraddistinguono inoltre per una durata di vita particolarmente lunga. I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del loro montaggio. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali(ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive, con comando in AC e DC, con diverse tensioni e con diversi contatti ausiliari. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre. Per questi contattorisono disponibili molteplici accessori, come ad es. limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti.