pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC74140EB CONT.UNIP.CC 4L,4R 24 V CC - 3TC74140EB

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 140 kW

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V - 400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209034730

Codice prodotto

SIE3TC74140EB

Cod. produttore

3TC74140EB

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:

140 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:

400 A

Adatto per installazione in serie:

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Contattore

Contattore a 1 polo per comando della tensione continua, con una potenza di 400 A.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: DC-3/DC-5
  • Corrente nominale: 400 A
  • Configurazione: 1 polo
  • Tensione: DC 24 V
  • Contatti ausiliari: 4 NO + 4 NC
  • Applicazione: Contattore 3TC
  • Blocchetti di contatti ausiliari premontati
  • Certificazioni: IEC e UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Durata di vita particolarmente lunga
  • Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
  • Disponibilità di molteplici accessori, come limitatori di sovratensione e calotte coprimorsetti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS