SIEMENS - SIE3TC56170LB4 CONT.G.12 CC 2L,1R AMP.CAMPO 24VCC - 3TC56170LB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 140 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V - 400 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209352094
Codice prodotto
SIE3TC56170LB4
Cod. produttore
3TC56170LB4
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:
140 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:
400 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Larghezza:
235 mm
Altezza:
281 mm
Profondità:
314 mm
- Grandezza costruttiva 12
- 2 poli, DC 3 e 5
- 400A a 750V
- Contatti ausiliari 21 (2 NO + 1 NC)
- Comando in DC con varistore e resistenza addizionale
- Campo di lavoro 0,7...1,25 x US
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Possibile collegamento tramite sbarre nel circuito principale
- Durata di vita particolarmente lunga
- Riduzione della complessità di montaggio grazie aiblocchetti di contatti ausiliari premontati
- Disponibile in diverse grandezze costruttive e tensioni
- Multipli accessori disponibili, come limitatori di sovratensione e blocchetti di contatti ausiliari
Contattore
Il contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli, offre grande potenza in una forma compatta con elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS