SIEMENS - SIE3TC56170BP0 CONTATT.GR.12 CC 2L,2R 230-220V 50H - 3TC56170BP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 140 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Adatto per installazione in serie - sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209139619
Codice prodotto
SIE3TC56170BP0
Cod. produttore
3TC56170BP0
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:
140 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Larghezza:
160 mm
Altezza:
281 mm
Profondità:
255 mm
- Grandezza costruttiva 12
- A 2 poli
- DC 3 e 5, 400A
- Blocchetto di contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC)
- AC 230 V 50Hz, 277V 60Hz
- Comando in AC
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Collegamento tramite sbarre nel circuito principale
- Durata di vita particolarmente lunga
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e tensioni
- Molteplici accessori disponibili, come limitatori di sovratensione e calotte coprimorsetti
Contattore
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, offrendo alta potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS