SIEMENS - SIE3TC52170BP0 CONTATT.GR.8 CC 2L,2R 230V 50HZ - 3TC52170BP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 82 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209083233
Codice prodotto
SIE3TC52170BP0
Cod. produttore
3TC52170BP0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:
82 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
277...277 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:
220 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Larghezza:
135 mm
Altezza:
240 mm
Profondità:
204 mm
- Poli: 2 poli
- Tipo di comando: DC 3 e 5
- Corrente nominale: 220A
- Blocchetto di contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
- Tensione: AC 230 V 50Hz, 277V 60Hz
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti
- Durata di vita particolarmente lunga rispetto ad altri contattori.
- Assemblaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati.
- Possibilità di collegamento nel circuito principale tramite sbarre.
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e tensioni.
Contattore, grand. costr. 8
Il Contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, garantendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS