pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC52170BM0 CONTATT.GR.8 CC 2L,2R 220V-50HZ 264V-60H - 3TC52170BM0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 82 kW

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

  • Adatto per installazione in serie - sì

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209034716

Codice prodotto

SIE3TC52170BM0

Cod. produttore

3TC52170BM0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:

82 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Adatto per installazione in serie:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Larghezza:

135 mm

Altezza:

240 mm

Profondità:

204 mm

    Contattore, grand. costr. 8, a 2 poli, DC 3 e 5, 220A blocchetto di contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC) AC 220V 50Hz/AC 264V 60Hz comando in AC

    I contattori DC 3TC sono progettati per il comando della tensione continua, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza elevata in forma costruttiva compatta
    • Durata di vita particolarmente lunga
    • Blocchetti di contatti ausiliari premontati
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibili in diverse grandezze costruttive
    • Comando in AC e DC con diverse tensioni
    • Collegamento tramite sbarre nel circuito principale
    • Accessorio disponibili: limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
    • Flessibilità nella scelta della configurazione e tensiomente
    • Affidabilità elevata per operazioni lasting and secure
    • Accesso a molteplici accessori che ampliano le funzionalità del prodotto

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS