SIEMENS - SIE3TC52170BF0 CONTATT.GR.8 CC 2L,2R 110V 50HZ - 3TC52170BF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 82 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209121287
Codice prodotto
SIE3TC52170BF0
Cod. produttore
3TC52170BF0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:
82 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
132...132 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:
220 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Contattore 3TC
Il contattore 3TC per il comando della tensione continua è progettato per una grande potenza in forma costruttiva compatta e con elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
- Tipo: DC-3/DC-5
- Corrente: 220 A
- Poli: 2 poli
- Tensione: AC 110 V, 50 Hz / AC 132 V, 60 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Sbarra di collegamento
- Grandezza costruttiva: 8
Vantaggi per il cliente:
- Elevata affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibili diverse grandezze costruttive, tensioni e contatti ausiliari
- Possibilità di collegamento tramite sbarre
- Disponibilità di molteplici accessori come limitatori di sovratensione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS