pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC52170AM4 CONTATT.GR.8 CC 2L,2R 220VCC - 3TC52170AM4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 82 kW

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V - 220 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209034709

Codice prodotto

SIE3TC52170AM4

Cod. produttore

3TC52170AM4

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:

82 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:

220 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Larghezza:

135 mm

Altezza:

240 mm

Profondità:

236 mm

    Contattore, grand. costr. 8, a 2 poli, DC 3 e 5, 220A

    Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli, con grande potenza in una forma costruttiva compatta e affidabilità di contatto elevata.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore DC 3TC
    • Poli: 2
    • Corrente nominale: 220A
    • Contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC) DC 220V
    • Durata di vita: Particolarmente lunga
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Accessori disponibili: Limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in forma costruttiva compatta
    • Elevata affidabilità di contatto
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
    • Possibilità di collegamento tramite sbarre nel circuito principale
    • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e tensioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS