pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC52170AF4 CONTATT.GR.8 CC 2L,2R 110VCC - 3TC52170AF4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 82 kW

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V - 220 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209091450

Codice prodotto

SIE3TC52170AF4

Cod. produttore

3TC52170AF4

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:

82 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:

220 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Larghezza:

135 mm

Altezza:

240 mm

Profondità:

236 mm

    Contattore, grand. costr. 8

    I contattori DC 3TC sono progettati per il comando della tensione continua, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e una lunga durata di vita.

    Dettagli tecnici:

    • 2 poli
    • DC 3 e 5, 220A
    • Blocchetto di contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC) DC 110V
    • Comando in DC
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile in diverse grandezze costruttive
    • Collegabile tramite sbarre nel circuito principale
    • Accessorio disponibile: limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto
    • Durata di vita particolarmente lunga
    • Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari premontati
    • Flessibilità nella scelta di tensioni e contatti ausiliari

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS