pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC48170LF4 CONT.G.4 CC 2L,1R AMP.CAMPO 110VCC - 3TC48170LF4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 27 kW

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209193680

Codice prodotto

SIE3TC48170LF4

Cod. produttore

3TC48170LF4

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:

27 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:

75 A

Adatto per installazione in serie:

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Contattore 3TC

Contattore per il comando della tensione continua a 2 poli, progettato per applicazioni ferroviarie.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: DC-3/DC-5
  • Corrente: 75 A
  • Poli: a 2 poli
  • Tensione: DC 110 V
  • Gamma di tensioni: 0,7-1,25* Uc
  • Con varistore e resistenza addizionale
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 1 NC
  • Sbarra di collegamento
  • Grandezza costruttiva: 4

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Durata di vita particolarmente lunga.
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Fornibile con comando in AC e DC, diverse tensioni e contatti ausiliari.
  • Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS