pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC48170LB4 CONT.G.4 CC 2L,1R AMP.CAMPO 24VCC - 3TC48170LB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 27 kW

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V - 75 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209236103

Codice prodotto

SIE3TC48170LB4

Cod. produttore

3TC48170LB4

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:

27 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:

75 A

Adatto per installazione in serie:

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Contattore 3TC

Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua in applicazioni ferroviarie, offrendo grande potenza e affidabilità.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: DC-3/DC-5
  • Corrente: 75 A
  • Numero di poli: 2
  • Tensione: DC 24 V
  • Gamma Uc: 0,7-1,25*
  • Caratteristiche: con varistore e resistenza addizionale
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 1 NC
  • Sbarra di collegamento
  • Grandezza costruttiva: 4
  • Omologazioni: internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Durata di vita particolarmente lunga
  • Disponibilità di comando in AC e DC, con diverse tensioni e contatti ausiliari
  • Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS