SIEMENS - SIE3TC48170BP0 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 230V 50HZ - 3TC48170BP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 27 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209088986
Codice prodotto
SIE3TC48170BP0
Cod. produttore
3TC48170BP0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:
27 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
277...277 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:
75 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Larghezza:
100 mm
Altezza:
177.5 mm
Profondità:
156 mm
- Tipo: Contattore a 2 poli
- Potenza: 75A
- Blocchetto di contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
- Tensioni di comando: AC 230 V 50Hz, 277V 60Hz
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Durata di vita particolarmente lunga
- Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione
- Grande potenza in un design compatto
- Affidabilità di contatto elevata
- Varietà di opzioni di comando in AC e DC
- Possibilità di configurazioni diverse con contatti ausiliari
- Accessori che migliorano le prestazioni e la sicurezza del sistema
Contattore, grand. costr. 4
I contattori DC 3TC sono progettati per il comando della tensione continua, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS