SIEMENS - SIE3TC48170BG1 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 110V 50-60HZ - 3TC48170BG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 92...92 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 27 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209105492
Codice prodotto
SIE3TC48170BG1
Cod. produttore
3TC48170BG1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
92...92 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:
27 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:
75 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Larghezza:
100 mm
Altezza:
177.5 mm
Profondità:
156 mm
- Tipi: 2 poli
- Corrente nominale: 75A
- Contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
- Tensione di comando: AC 110V 60Hz/AC 92V 50Hz
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Durata di vita: particolarmente lunga
- Forma costruttiva compatta per un utilizzo versatile.
- Disponibilità di modelli con comando in AC e DC.
- Varietà di tensioni e contatti ausiliari per adattarsi a diverse applicazioni.
- Accessori disponibili come camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione.
Contattore, grand. costr. 4, a 2 poli, DC 3 e 5, 75A
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS