SIEMENS - SIE3TC48170BF0 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 110V 50HZ - 3TC48170BF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 27 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 132...132 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209034686
Codice prodotto
SIE3TC48170BF0
Cod. produttore
3TC48170BF0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:
27 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
132...132 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:
75 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Larghezza:
100 mm
Altezza:
177.5 mm
Profondità:
156 mm
- Tipologia: Contattore a 2 poli
- Applicazione: Comando della tensione continua
- Capacità: 75A
- Blocchetto di contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
- Tensioni disponibili: AC 110V 50Hz /AC 132V 60Hz
- Durata di vita: Particolarmente lunga
- Omologazioni: Internazionali (IEC, UL/CSA)
- Accessori: Camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione
- Design compatto che consente un'installazione facile in spazi ristretti.
- Elevata affidabilità di contatto, riducendo il rischio di guasti.
- Durata di vita prolungata che minimizza la necessità di manutenzione.
- Flessibilità nella scelta delle tensioni di comando e dei contatti ausiliari.
- Affidabilità garantita grazie alle omologazioni internazionali.
Contattore, grand. costr. 4, a 2 poli, DC 3 e 5, 75A
I contattori DC 3TC sono progettati per il comando della tensione continua con grande potenza in un formato compatto e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS