SIEMENS - SIE3TC48170AP4 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 230VCC - 3TC48170AP4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 27 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209103009
Codice prodotto
SIE3TC48170AP4
Cod. produttore
3TC48170AP4
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:
27 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:
75 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Larghezza:
100 mm
Altezza:
177.5 mm
Profondità:
184 mm
- Tipo: Contattore 3TC
- Poli: 2
- Corrente nominale: 75A
- Contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
- Comando: DC 230V
- Standard di omologazione: IEC, UL/CSA
- Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione
- Elevata affidabilità di contatto e durata di vita particolarmente lunga.
- Disponibilità di versioni con comando in AC e DC e diverse tensioni.
- Compact design consente di risparmiare spazio nelle installazioni.
Contattore, grand. costr. 4, a 2 poli, DC 3 e 5, 75A
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS