pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC48170AG4 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 125VCC - 3TC48170AG4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 125...125 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 27 kW

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209086579

Codice prodotto

SIE3TC48170AG4

Cod. produttore

3TC48170AG4

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...125 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:

27 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:

75 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Larghezza:

100 mm

Altezza:

177.5 mm

Profondità:

184 mm

    Contattore, grand. costr. 4, a 2 poli, DC 3 e 5, 75A

    Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, con una potenza elevata e un'affidabilità di contatto superiore.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore DC 3TC
    • Configurazione: 2 poli
    • Potenza: 75A
    • Blocchetto di contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Tensione di comando: DC 125V
    • Durata di vita: Particolarmente lunga
    • Omologazioni: Internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • Accessori disponibili: Camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Eccellente affidabilità di contatto
    • Dimensioni compatte con grande potenza
    • Flessibilità con comandi in AC e DC, diverse tensioni e contatti ausiliari
    • Accessori opzionali per ottimizzare le prestazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS