pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC48170AF4 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 110VCC - 3TC48170AF4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 27 kW

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209034662

Codice prodotto

SIE3TC48170AF4

Cod. produttore

3TC48170AF4

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:

27 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:

75 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Larghezza:

100 mm

Altezza:

177.5 mm

Profondità:

184 mm

    Contattore, grand. costr. 4, a 2 poli, DC 3 e 5, 75A

    Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua ed è caratterizzato da una grande potenza e da un'alta affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: Contattore 3TC
    • Tipo: 2 poli per tensione continua
    • Corrente nominale: 75A
    • Blocchetto di contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Tensione di comando: DC 110V
    • Durata di vita particolarmente lunga
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile con comando in AC e DC

    Vantaggi per i clienti:

    • Compattezza: Progettato in forma costruttiva compatta per facilitare l'installazione.
    • Affidabilità: Alta affidabilità di contatto per prestazioni ottimali.
    • Versatilità: Disponibile con diverse tensioni e opzioni di contatti ausiliari.
    • Accessori disponibili, come camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS