pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC48170AE4 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 60VCC - 3TC48170AE4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 27 kW

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209091528

Codice prodotto

SIE3TC48170AE4

Cod. produttore

3TC48170AE4

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

60...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:

27 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:

75 A

Adatto per installazione in serie:

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Contattore 3TC

Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua con grande potenza e compattezza.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: DC-3/DC-5
  • Corrente: 75 A
  • Numero di poli: 2
  • Tensione: DC 60 V
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Accessori: sbarra di collegamento, camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Durata di vita particolarmente lunga
  • Fornibili con comando in AC e DC, diverse tensioni e contatti ausiliari

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS