pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC48170AB4 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 24VCC - 3TC48170AB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 27 kW

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V - 75 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209034655

Codice prodotto

SIE3TC48170AB4

Cod. produttore

3TC48170AB4

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:

27 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:

75 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Larghezza:

100 mm

Altezza:

177.5 mm

Profondità:

184 mm

    Contattore, grand. costr. 4, a 2 poli, DC 3 e 5, 75A

    Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, garantendo una grande potenza in una forma compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Contattore a 2 poli per tensione continua
    • Modelli disponibili: DC 3TC
    • Corrente nominale: 75A
    • Blocchetto di contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
    • Tensione ausiliaria: DC 24 V comando in DC
    • Durata di vita: Particolarmente lunga
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Accessori disponibili: Camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Compattitudine che favorisce installazioni in spazi ridotti.
    • Affidabilità operativa in diverse applicazioni grazie alla disponibilità di modelli con comando in AC e DC.
    • Facilità di personalizzazione con diverse tensioni e contatti ausiliari.
    • Operatività globale grazie alle certificazioni internazionali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS