SIEMENS - SIE3TC44170LF4 CONT.G.2 CC 2L,1R AMP.CAMPO 110VCC - 3TC44170LF4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 9 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V - 29 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209197206
Codice prodotto
SIE3TC44170LF4
Cod. produttore
3TC44170LF4
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:
9 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:
29 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Larghezza:
82 mm
Altezza:
115 mm
Profondità:
145 mm
- Applicazioni ferroviarie DC 3 e 5
- Corrente nominale: 7,5 A a 750 V DC
- Tensione di comando: 110V
- Contatti ausiliari: 21 (2NO + 1 NC) con varistore e resistenza addizionale
- Campo di lavoro: 0,7 ... 1,25 x US
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibile con comando in AC e DC, diverse tensioni e contatti ausiliari
- Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione
- Alta affidabilità di contatto e lunga durata di vita
- Potenza elevata in una forma costruttiva compatta
- Flessibilità nelle applicazioni grazie alle varie opzioni di comando
- Compatibilità internazionale per un utilizzo globale
Contattore, grand. costr. 2
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua e si distingue per la sua grande potenza in una forma costruttiva compatta e per l'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS