SIEMENS - SIE3TC44170CB4 CONT.GR.2 CC 2L,1R 24VCC AMP.CAMPO - 3TC44170CB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 9 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209034563
Codice prodotto
SIE3TC44170CB4
Cod. produttore
3TC44170CB4
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:
9 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:
29 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Larghezza:
70 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
145 mm
- 2 poli, DC 3 e 5, 32A
- Contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC)
- DC 24V comando
- Campo di lavoro 0,7/0,8 ... 1,2 UN
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile con comando in AC e DC
- Varietà di tensioni e contatti ausiliari disponibili
- Compattezza e facilità di installazione grazie alla grande potenza in forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto per un uso duraturo
- Durata di vita particolarmente lunga
- Possibilità di utilizzare accessori come camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione
Contattore, grand. costr. 2, a 2 poli, DC 3 e 5, 32A
Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli, progettato per garantire grande potenza e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS