SIEMENS - SIE3TC44170BV0 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 400V 50HZ - 3TC44170BV0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 9 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209197398
Codice prodotto
SIE3TC44170BV0
Cod. produttore
3TC44170BV0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
400...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:
9 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
480...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:
29 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Contattore 3TC
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, con grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- DC-3/DC-5
- 32 A
- a 2 poli
- AC 400 V, 50 Hz / AC 480 V, 60 Hz
- contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- morsetti a vite
- grandezza costruttiva 2
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibilità di comando in AC e DC, con diverse tensioni e contatti ausiliari
- Accessori disponibili come camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS