SIEMENS - SIE3TC44170BQ0 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 380V 50HZ - 3TC44170BQ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...380 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 9 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209151246
Codice prodotto
SIE3TC44170BQ0
Cod. produttore
3TC44170BQ0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
380...380 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:
9 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
460...460 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:
29 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Larghezza:
70 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
104 mm
- Tipo: Contattore DC 3TC a 2 poli
- Corrente: 32A
- Contatti ausiliari: 22 (2 NO + 2 NC)
- Tensione: AC 380/460V
- Frequenza: 50Hz/60Hz
- Comando: in AC e DC
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione
- Struttura compatta checonsente un risparmio di spazio.
- Elevata affidabilità di contatto per un uso prolungato.
- Durata di vita particolarmente lunga, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti.
- Varietà di opzioni di comando e contatti ausiliari per aumentare la flessibilità d'uso.
Contattore, grand. costr. 2, a 2 poli, DC 3 e 5, 32A
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, offrendo elevata potenza in un formato compatto e una lunga durata di vita.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS