SIEMENS - SIE3TC44170BP0 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 230V 50HZ - 3TC44170BP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 9 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209034556
Codice prodotto
SIE3TC44170BP0
Cod. produttore
3TC44170BP0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:
9 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
277...277 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:
29 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Larghezza:
70 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
104 mm
- 2 poli
- DC 3 e 5
- 32A contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC)
- AC 230 V 50Hz, 277V 60Hz comando in AC
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibile con comando in AC e DC, diverse tensionie contatti ausiliari
- Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche, limitatori di sovratensione
- Elevata affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga
- Design compatto che consente un risparmio di spazio
- Versatilità grazie alle diverse opzioni di comando e accessori disponibili
Contattore, grand. costr. 2
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua, offrendo grande potenza in forma costruttiva compatta e affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS