SIEMENS - SIE3TC44170BL2 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 230V 50-60HZ - 3TC44170BL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 9 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V - 29 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209222724
Codice prodotto
SIE3TC44170BL2
Cod. produttore
3TC44170BL2
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:
9 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:
29 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Contattore 3TC
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua con alta potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: DC-3/DC-5
- Amperaggio: 32 A
- Poli: 2
- Tensione: AC 230 V 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: 2
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Durata di vita particolarmente lunga.
- Disponibilità di diverse tensioni e contatti ausiliari.
- Accessori disponibili: camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS