SIEMENS - SIE3TC44170BK2 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 120V 50-60HZ - 3TC44170BK2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 9 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V - 29 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209229549
Codice prodotto
SIE3TC44170BK2
Cod. produttore
3TC44170BK2
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:
9 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:
29 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Larghezza:
70 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
104 mm
- 2 poli
- 32A contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC)
- AC 120V 50/60Hz comando in AC
- Durata di vita particolarmente lunga
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibile con comando in AC e DC e diverse tensioni
- Grande potenza in forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Opzioni di accessori comecamere spegniarco e limitatori di sovratensione
Contattore, grand. costr. 2, a 2 poli, DC 3 e 5
Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua con una potenza elevata in una forma costruttiva compatta e un'affidabilità di contatto notevole.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS