pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC44170BG2 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 110V 50-60HZ - 3TC44170BG2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 9 kW

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209210981

Codice prodotto

SIE3TC44170BG2

Cod. produttore

3TC44170BG2

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:

9 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:

29 A

Adatto per installazione in serie:

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Contattore 3TC

Il contattore 3TC è progettato per il comando della tensione continua con grande potenza in forma compatta e alta affidabilità di contatto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: DC-3/DC-5
  • Corrente:32 A
  • Poli: 2
  • Tensione: AC 110 V 50/60 Hz
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: 2
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Durata di vita particolarmente lunga
  • Disponibilità con comando in AC e DC e diverse tensioni
  • Accessori disponibili come camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS