pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC44170AM4 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 220VCC - 3TC44170AM4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V - 9 kW

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V - 29 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209034457

Codice prodotto

SIE3TC44170AM4

Cod. produttore

3TC44170AM4

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V:

9 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V:

29 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Larghezza:

70 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

145 mm

    Contattore, grand. costr. 2, a 2 poli, DC 3 e 5, 32A contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC) DC 220V comando in DC

    Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli con grande potenza in forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore 3TC
    • Poli: 2
    • Tensione: DC 220V
    • Corrente: 32A
    • Contatti ausiliari: 22 (2 NO+ 2 NC)
    • Certificazioni: IEC, UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e lunga durata di vita.
    • Disponibilità con comando in AC e DC, adattandosi a diverse esigenze.
    • Accessorio variabile, inclusi camere spegniarco e limitatori di sovratensione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS