SIEMENS - SIE3SU11560AB603FA0 PULS.LUM.MET.BIANC MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11560AB603FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Bianco
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209966338
Codice prodotto
SIE3SU11560AB603FA0
Cod. produttore
3SU11560AB603FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Bianco
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
230 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido, bianco
- Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
- Contatti: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: integrato, AC 230 V
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
- Installazione semplice con una sola mano
- Elevata resistenza a polvere, oli e liscivia
- Flessibilità nella scelta di esecuzioni e configurazioni
- Documentazione completa disponibile per supporto all'utilizzo
- Incremento della produttività grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio e fonti di errore
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici offrono un design robusto e un'installazione semplice senza attrezzi speciali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS