SIEMENS - SIE3SU11560AB601BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 230V AC 1NA - 3SU11560AB601BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Bianco
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209966390
Codice prodotto
SIE3SU11560AB601BA0
Cod. produttore
3SU11560AB601BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Bianco
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
230 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambiti industriali e esterni.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido, bianco
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso
- Contatti: 1 NO
- Moduli: modulo LED con LED integrato AC 230 V
- Collegamento: morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per montaggi infori di semplice realizzazione.
- Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e in ambiente esterno, pulizia possibile con getto ad alta pressione.
- Collegamento flessibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link per minimizzare le fonti di errore.
- Configuratore online grafico per una selezione e ordinazione confortevole di apparecchi e accessori.
- Disponibile documentazione completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Varie esecuzioni disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS