pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11560AB503FA0 PULS.LUM.MET.BLU MOMEN.1NO+1NC LED230V M - 3SU11560AB503FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Blu

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Blu

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Tensione di alimentazione della lampada - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209966321

Codice prodotto

SIE3SU11560AB503FA0

Cod. produttore

3SU11560AB503FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Blu

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

230 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT offrono una soluzione robusta e versatile per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: blu
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: integrato, AC 230 V
    • Morsetto: a molla
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Varianti: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato che può essere effettuato con una sola mano, senza attrezzi speciali.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di collegamento flessibili.
    • Documentazione completa disponibile per una facile scelta e ordinazione.
    • Affidabilità operativa in condizioni difficili, resistente a polvere, oli e liscivia.
    • Performance elevate nell’ambito di comando e segnalazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS