SIEMENS - SIE3SU11560AB503BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU MOLLA 230V AC 1NA - 3SU11560AB503BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Blu
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209966437
Codice prodotto
SIE3SU11560AB503BA0
Cod. produttore
3SU11560AB503BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Blu
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
230 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensioni:22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, blu
- Tipo: bottone piatto, ad impulso con supporto
- Contatti: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC 230 V
- Montaggio: sistema di innesto a scatto, protezione antirotazione integrata
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Metodi di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibilità: diverse esecuzioni in colori e configurazioni
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Elevata affidabilità operativa, resistente a polvere, oli e liscivia
- Flessibilità nella cablatura riducendo fonti di errore
- Supporto confortevole per la scelta e l'ordinazione tramite configuratore online
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e una facilità di installazione.
Dati tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


