pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11560AB303FA0 PULS.LUM.MET.GIAL MOMENT 1NO+1NC LED230V - 3SU11560AB303FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Giallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Tensione di alimentazione della lampada - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209966307

Codice prodotto

SIE3SU11560AB303FA0

Cod. produttore

3SU11560AB303FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Giallo

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

230 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT di Siemens sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un design robusto e funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: giallo
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Contatti: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC 230 V
    • Tipo di collegamento: morsetto a molla
    • Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e all'aperto
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Pulizia facile con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Configuratore online per una comoda selezione e ordinazione di apparecchi
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
    • Varie esecuzioni fornite: colori, luminoso/non luminoso, diverse altezze di bottone e ghiera

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS