pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11560AB201FA0 PULS.LUM.MET.ROSSO MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11560AB201FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Tensione di alimentazione della lampada - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959644

Codice prodotto

SIE3SU11560AB201FA0

Cod. produttore

3SU11560AB201FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

230 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e una facile installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: metallo lucido, plastiche pregiate
    • Colore: rosso
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED integrato: AC 230 V
    • Collegamento: morsetto a vite, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Montaggio: senza attrezzi speciali, protezione antirotazione integrata al 100%

    Vantaggiper il cliente:

    • Installazione semplificata con una sola mano
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Catalogo di opzioni personalizzabili: colori, iscrizioni e comandi
    • Documentazione completa disponibile per un utilizzo facile e veloce
    • Dispositivo altamente performante e perfetto per ogni applicazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS