SIEMENS - SIE3SU11530AB703BA0 PULS.LUM.PIATTO TRASP.MOLLA 110V AC 1NA - 3SU11530AB703BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Neutro
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959293
Codice prodotto
SIE3SU11530AB703BA0
Cod. produttore
3SU11530AB703BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Neutro
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotonda e piatta
- Materiale: metallo lucido e trasparente
- Tipo: ad impulso con supporto
- Contatti: 1 NO
- Modulo LED con LED integrato AC 110 V
- Grado di protezione: elevato per utilizzo industriale e ambienti esterni
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e veloce con un solo gesto, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto a pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
- Configuratore online grafico per una comoda scelta e ordinazione
- Disponibile in diverse versioni: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
Pulsante luminoso
I Pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'innovativa soluzione in un design robusto e moderno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


