SIEMENS - SIE3SU11530AB503FA0 PULS.LUM.MET.BLU MOMEN.1NO+1NC LED110V M - 3SU11530AB503FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Blu
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959088
Codice prodotto
SIE3SU11530AB503FA0
Cod. produttore
3SU11530AB503FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Blu
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido, blu
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso
- Contatti: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC 110 V
- Con supporto
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto semplifica il montaggio.
- Montaggio con una sola mano senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione al 100 % integrata.
- Adatto per impiego industriale e ambiente esterno.
- Pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegabile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione degli apparecchi.
- Documentazione completa disponibile.
- Diverse esecuzioni fornite: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS