SIEMENS - SIE3SU11530AB403FA0 PULS.LUM.MET.VERDE MOMENT 1NO+1NC LED110 - 3SU11530AB403FA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Verde
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959071
Codice prodotto
SIE3SU11530AB403FA0
Cod. produttore
3SU11530AB403FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Verde
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT offrono una soluzione per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale:metallo, lucido
- Colore: verde
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Configurazione: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Connessione: morsetto a molla
Vantaggi per il cliente:
- Installazione semplificata grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
- Montaggio possibile con una sola mano senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per impieghi industriali e ambienti esterni con alta protezione
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Collegamento versatile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online per la scelta e ordinazione di apparecchi
- Disponibile documentazione completa
- Varietà di esecuzioni e configurazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


