SIEMENS - SIE3SU11530AB403BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE MOLLA 110V AC 1NA - 3SU11530AB403BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959187
Codice prodotto
SIE3SU11530AB403BA0
Cod. produttore
3SU11530AB403BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: verde
- Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
- Configurazione contatto: 1 NO
- Modulo LED integrato: AC 110 V
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, o IO-Link
- Montaggio semplice e veloce, effettuabile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di configurazione e design.
- Documentazione completa disponibile per un facile supporto nella scelta e ordinazione.
- SIRIUS ACT offre prestazioni elevate nella segnalazione e nel comando.
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design elegante e robuste funzionalità industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS