pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11520AB701BA0 PULS.LUM.PIATTO TRASP.LED 24V UC 1NA - 3SU11520AB701BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Neutro
Vedi le opzioni disponibiliRosso
Vedi le opzioni disponibiliRosso/verde

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958906

Codice prodotto

SIE3SU11520AB701BA0

Cod. produttore

3SU11520AB701BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Neutro

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT offrono soluzioni efficienti per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido e plastica trasparente
    • Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
    • Contatto: 1 NO
    • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
    • Montaggio: innesto a scatto senza attrezzi speciali
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Illuminazione: disponibile in diversi colori, luminoso/non luminoso
    • Collegamento: cablaggio standard o tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Benefici per il cliente:

    • Facile montaggio con una sola mano
    • Elevato grado di protezione per un uso all'aperto e in condizioni industriali
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione semplificata
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Varianti disponibili: diverse altezze di bottone e ghiera, con o senza iscrizione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS