pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11520AB201FA0 PULS.LUM.MOMENT MET ROS 1NO+1NC 24V VITE - 3SU11520AB201FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958685

Codice prodotto

SIE3SU11520AB201FA0

Cod. produttore

3SU11520AB201FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzati da un design robusto e innovativo.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: rosso
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Configurazione contatti: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
    • Connessione: morsetto a vite
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e esterno
    • Configurazioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
    • Compatibilità con diversi sistemi di cablaggio, tra cui PROFINET, AS-Interface e IO-Link, per ridurre l'onere di cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili.
    • Documentazione completa disponibile, facilitando la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
    • Design accattivante e pratico, adatto per un ampio range di applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS