pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500AB603FA0 PULS. MOMENT.MET.BIANC 1NO+1NC MOLLA - 3SU11500AB603FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Bianco

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958272

Codice prodotto

SIE3SU11500AB603FA0

Cod. produttore

3SU11500AB603FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Bianco

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, ideale per applicazioni industriali e ambienti esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido, bianco
    • Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC, morsetto a molla
    • Protezione: grado di protezione elevato, resistente a polvere e liquidi
    • Montaggio: concezione innovativa a innesto a scatto, montaggio senza attrezzi speciali
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano, senza necessità di attrezzi speciali
    • Elevata flessibilità nella riduzione del cablaggio e minimizzazione degli errori
    • Adatto per pulizia con getto ad alta pressione
    • Disponibilità di molteplici configurazioni e personalizzazioni
    • Documentazione completa disponibile per supporto nell'uso

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS