pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500AB603BA0 PULS. PIATTO BIANCO MOLLA 1NA - 3SU11500AB603BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Bianco
Vedi le opzioni disponibiliRosso

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958395

Codice prodotto

SIE3SU11500AB603BA0

Cod. produttore

3SU11500AB603BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Bianco

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un innovativo design che facilita il montaggio e garantisce un'elevata protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
    • Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
    • Contatto: 1 NO, morsetto a molla
    • Protezione: grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Opzioni: disponibili in diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio grazie al concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplificati.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e maggiore flessibilità grazie alle opzioni di connessione.
    • Configuratore online per una facile scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS