pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500AB403FA0 PULS. MOMENT.MET.VERDE 1NO+1NC MOLLA - 3SU11500AB403FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Verde

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Verde

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958258

Codice prodotto

SIE3SU11500AB403FA0

Cod. produttore

3SU11500AB403FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Verde

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un design innovativo e robusto per un utilizzo versatile.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotonda, piatta
    • Materiale: metallo lucido, disponibile in verde
    • Tipo di contatto: 1 NO + 1 NC
    • Montaggio: semplice, senza attrezzi speciali e fori di montaggio non scanalati
    • Protezione antirotazione: 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e in ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamenti possibili: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice e rapido, richiedendo solo una mano
    • Maggiore flessibilità e riduzione degli errori di cablaggio
    • Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e l'installazione
    • Varietà di esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione e diverse altezze di bottone
    • Perfetta integrazione nei sistemi di comando e segnalazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS