pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500AB303BA0 PULS. PIATTO GIALLO MOLLA 1NA - 3SU11500AB303BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Giallo
Vedi le opzioni disponibiliRosso

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958364

Codice prodotto

SIE3SU11500AB303BA0

Cod. produttore

3SU11500AB303BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Giallo

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione progettato per la commutazione e il controllo di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • 22 mm di diametro, rotondo
    • Materiale: metallo lucido giallo, bottone piatto ad impulso
    • Contatto: 1 NO, morsetto a molla
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per utilizzo industriale e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Configuratore online disponibile per scelta e ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Riduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nelle configurazioni
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Varietà di esecuzioni, inclusi colori e altezze diverse
    • Affidabilità garantita in condizioni difficili (nè polvere, nè oli, nè liscivia compromettono il funzionamento)

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS